PREMIUM*** SCM XC QUICK-CHANGE DISCS 75 x R mm SCM A FINE XC

Réf.: 34539811
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Prix pour 25 Unité : 61,50 €
Livrable en 4 à 6 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 34539811
Copier
EAN / GTIN 8024406093260
Copier
Réf. fabricant 34539811
Copier
Fabricant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec la nouvelle gamme TYROLIT SCM, TYROLIT va plus loin en termes de rentabilité. La manipulation et le montage faciles vous permettent d'économiser encore plus de temps. Le temps d'usinage d'une pièce peut maintenant être nettement réduit. L'économie de 1 à 3 étapes de travail est de cette façon l'argument principal.
Grâce au taux d'enlèvement élevé et rapide, des applications telles que la réduction de rugosités, l'élimination des traces d'échauffement, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure peuvent être réalisées.