Ronden-Rührstab, ⌀×Länge: 85X400mm

Artikel-Nr.: 087232 85X400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

85 mm
Länge 400 mm
Farbe rot
Einsatzbereich bis 15 kg, zum Spannen in Bohrfutter
Anschluss Sechskantprofil 8 mm
Produktart Rührstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087232 85X400
EAN / GTIN 4013307349174
Herstellernummer 304980001-329

Beschreibung

Ausführung:

Ronden-Rührstab für Farben und Putze. Rührstab mit Sechskantprofil zum Spannen im Bohrfutter.
Bis 15 kg, 8 mm Sechskant.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb