• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Antriebs-Set für elektrisch höhenverstellbare GridLine Werkbänke durch Elektrowerkzeug-Akkus, Typ: 1

Artikel-Nr.: 928702 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928702 1
EAN / GTIN 4069515041836
Herstellernummer 928702 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Unsere höhenverstellbaren Werkbänke können nun auch über Elektrowerkzeug-Akkus in der Höhe verstellt werden. Dank des neuen GARANT easyFix Flex Power können die Akkus von 22 führenden Elektrowerkzeugherstellern zur mobilen Stromversorgung der Werkbank verwendet werden.
Mit 3 Bestellnummern zur höhenverstellbaren Werkbank durch Elektrowerkzeug-Akkus:

1. Werkbank aus unserem Sortiment auswählen:
Es können alle GARANT GridLine Ready-to-go und Vario elektrisch höhenverstellbaren Werkbänke für einen Betrieb mit Flex Power ausgewählt werden:2. Lochwand Nr. 927165 Gr. 550
für die seitliche Anbringung der GARANT easyFix Flex Power
Alternativ können auch Lochwandaufbauten, z.B. Nr. 928075 oder 928076, oder Bordleisten Nr. 928720 oder Nr. 928725 für die Anbringung der GARANT easyFix Flex Power verwendet werden.

3. Antriebs-Set für elektrisch höhenverstellbare Werkbänke durch Elektrowerkzeug-Akkus

Zusatzposition: Für die Umrüstung einer netzbetriebenen elektrisch höhenverstellbaren Werkbank auf den Betrieb mit Elektrowerkzeug-Akkus ist eine Ausstattung mit 24V-Steuerung, 2 × GARANT easyFix Flex Power und ein Verbindungskabel nötig. Zusätzlich zu diesem Antriebs-Set muss eine elektrisch höhenverstellbare GARANT GridLine Werkbank sowie Akkus und gegebenenfalls passender Scangrip Connector Nr. 081237 bestellt werden.
Tragfähigkeit der Werkbank mit 24V-Steuerung: 200 kg.

Passend für:

Lieferumfang:

2 × GARANT easyFix Flex Power Nr. 957520 Gr. 12V, 24V-Steuerung für elektrisch höhenverstellbare Werkbänke, Verbindungskabel.

Hinweis:

Nr. 928702 ist eine optionale Zusatzposition, die nur bei Neubestellung einer Werkbank mit angefordert werden kann. Ein Nachrüsten ist nicht möglich!