IMPAKTOR Bits-Sortiment für IMPACT-Schrauber, 6-teilig

Artikel-Nr.: 674141
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bit-Check 6 Impaktor 1
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 6
Bit Länge 50 mm
Betätigungswerkzeug nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674141
EAN / GTIN 4013288157751
Herstellernummer 05057695001

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.

Inhalt:

IMPAKTOR Bits, E 6,3, für Phillips: 1 St. Gr. 2; 3
IMPAKTOR Bits, E 6,3, für Pozidriv: 1 St. Gr. 2; 3
IMPAKTOR Bits, E 6,3, für Innen-Torx®: 1 St. Gr. TX25; TX30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren