Set di 6 bit IMPAKTOR per avvitatori IMPACT

Codice art.: 674141
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bit-Check 6 Impaktor 1
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 6
Bit lunghezza 50 mm
Utensile di manovra no
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674141
EAN / GTIN 4013288157751
Codice del produttore 05057695001

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una durata più elevata fino a 5 volte rispetto ai bit standard.

Uso:

Gli avvitatori producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i “bit normali” non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l’impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell’uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.

Contenuto:

Bit IMPAKTOR, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 1 pz. Dim. 2; 3
Bit IMPAKTOR, E 6,3, per viti Pozidriv: 1 pz. Dim. 2; 3
Bit IMPAKTOR, E 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 1 pz. Dim. TX25; TX30