Freză-disc cu arbore Lăţime ap = 4 mm 63 mm

Cod articol: 218560 63
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 4
Număr plăcuţe amovibile 8
Tip de coadă cu alezaj
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de tăiere ae max 10,5 mm
⌀ gulerului d1 40 mm
Lungimea gulerului L1 15 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SNHX
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SN.. 1102
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218560 63
EAN / GTIN 4045197462381

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP9.
Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături