SNHX 1102 neutru UNI

Cod articol: 218571 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,00 € / buc.
La cerere
În stoc
647 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNHX 1102
Tip UNI
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Grosimea plăcii 2,3 mm
Pentru lăţimea fantei ap 4 mm
Lăţimea teşiturii 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 2,38 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218571 UNI
EAN / GTIN 4045197656322

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule