Freză-disc cu arbore Lăţime ap = 4 mm, ⌀ D: 100mm

Cod articol.: 218560 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire nein
Diametru tăiş 100 mm
Diametru corp 48 mm
Diametru gaură de montare 27 mm
Lățime de tăiere min. 4 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 6
Număr total plăci de tăiere 12
Lungimea totală 50 mm
Greutate 640 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare de debitare; Frezarea canalelor
Tip produs Freză cu disc, tăiere pe trei fețe

Identificare și clasificare

Cod articol 218560 100
EAN / GTIN 4045197462404
Număr producător 218560 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219948 (IP9; 2,0 Nm).

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP9.