SNHX 1102 neutru INOX

Cod articol: 218571 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,00 € / buc.
La cerere
În stoc
640 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNHX 1102
Tip INOX
Categorie HB7535
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,13 mm
Grosimea plăcii 2,3 mm
Pentru lăţimea fantei ap 4 mm
Lăţimea teşiturii 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire acoperit
Grosime plăcuţă E 2,38 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218571 INOX
EAN / GTIN 4045197656315

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule