FÚRÓSZÁR KUB-PL.BK.30.R.0925

Cikkszám: V46 23000
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Centron®
Vágóélek száma, összesen 2
Vágóél átmérő, min. Dc 30 mm
Teljes hossz L 37,9 mm
Hasznos hossz L1 28 mm
Kinyúlási hossz A 35 mm
Belső hűtés igen
Hűtő-kenőanyag igen
Gyártó jelölése KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 30 mm
Csatlakozások pozíciója gépnél
Kapcsolódási pont kódja KGC02500715
Forgácshorony hossz 35 mm
Csavarvonal szöge 0 fok
1. lépcső szöge 178 fok
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Váltólapka rögzítési módja S (süllyesztett furattal furaton keresztül csavarozva)
Váltólapka kapcsolódási pont kódja SO0904083N
Váltólapka megnevezése SOEX090408
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Működő hossz 35 mm
Súly 66 g
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás telibe fúrás (BVB)
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz
Váltólapka méret 09

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V46 23000
EAN / GTIN 4047109227033
Gyártó száma 1086130000
L-szám 236651 30
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.30.R.09-25 FÚRÓKARNA

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 861 30000

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz