{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | modulaire conusinterface met kogelbaansysteem | |
| Scheidingspuntcodering | KGC02500715 | |
| Opname-uitvoering | dimensieloze normmaat zonder koeling | |
| Opnamegrootte, dimensieloos | 25 | |
| Opnametype | pen | |
| Schachtlengte LS | 2,9 mm | |
| Snijkantdiameter, min. Dc | 30 mm | |
| Spaangroeflengte | 35 mm | |
| Aantal snijkanten, totaal | 2 | |
| Spoedhoek | 0 graden | |
| Hoek, 1e trap | 178 graden | |
| Geleidingselementen | zonder geleidingselementen | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat | SO0904083N | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 | SO0904083N | |
| Aanduiding snijplaat | SOEX090408 | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte A | 35 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 28 mm | |
| Totale lengte L | 37,9 mm | |
| Functielengte | 35 mm | |
| Gewicht | 66 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | volboor voor snij-inzetdelen | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | V46 23000 | |
| EAN/GTIN | 4047109227033 | |
| Nummer fabrikant | 1086130000 | |
| L-nummer | 236651 30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |