KUB-PL.BK.30.R.09-25 CABEZA DE BROCA

N.º do artigo: V46 23000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
Óleo de arrefecimento sim
Série KUB Centron®
Designação do fabricante KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 30 mm
Posição das interfaces no lado da máquina
Codificação do ponto de separação KGC02500715
Diâmetro de corte, mín. Dc 30 mm
Comprimento do sulco das aparas 35 mm
Número de arestas de corte, total 2
Ângulo de hélice 0 grau
Ângulo, 1.º nível 178 grau
Elementos-guia sem elemento-guia
Tipo de fixação da pastilha de corte S (com furo escareado e aparafusamento através do furo)
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte SO0904083N
Designação da pastilha de corte SOEX090408
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice A 35 mm
Comprimento útil L1 28 mm
Comprimento total L 37,9 mm
Comprimento funcional 35 mm
Peso 66 g
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB)
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte
Tamanho da pastilha reversível 09

Identificação e classificação

Número do artigo V46 23000
EAN/GTIN 4047109227033
Número do fabricante 1086130000
Número L 236651 30
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.30.R.09-25 CABEZA DE BROCA

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 861 30000

Da mesma série "KUB Centron®" Ver todos