• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattenbohrer KUB Quatron KUB-Q.3D.375.R.12-K40

Artikel-Nr.: U11 93750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt über Schneidplatte
Kühlschmierstoff ja
Serie KUB QUATRON
Herstellerbezeichnung KUB-Q.3D.375.R.12-K40
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Durchmesser Schaft 32 mm
Länge Schaft 153 mm
Schneidendurchmesser, min. 9,525 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 4
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Bezeichnung Schneidplatte K40
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt 153 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U11 93750
EAN / GTIN 4047109026964
Herstellernummer 1088037514
L-Nummer L20010 5198
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB-Q.3D.375.R.12-K40 KUB QUATRON - WENDEPLATTENBOHRER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 880 37514

Aus der gleichen Serie "KUB QUATRON" Alle ansehen