{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| Entrada de óleo de arrefecimento | com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica | |
| Saída de óleo de arrefecimento | com saída de óleo de arrefecimento através da pastilha de corte | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | KUB QUATRON | |
| Designação do fabricante | KUB-Q.3D.375.R.12-K40 | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Forma do alojamento | haste lisa | |
| Diâmetro da haste | 32 mm | |
| Comprimento da haste | 153 mm | |
| Diâmetro de corte, mín. | 9,525 mm | |
| Número de arestas de corte, total | 4 | |
| Ângulo, 1.º nível | 140 grau | |
| Elementos-guia | sem elemento-guia | |
| Designação da pastilha de corte | K40 | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento total | 153 mm | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido | |
| Tipo de produto | broca maciça para insertos de corte |
| Número do artigo | U11 93750 | |
| EAN/GTIN | 4047109026964 | |
| Número do fabricante | 1088037514 | |
| Número L | L20010 5198 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |