Burghiu de inserție KUB Quatron 40x68/37,5/114/

Cod articol.: U11 93750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire prin plăcuța de așchiere
Lubrifiant de răcire ja
Serie KUB QUATRON
Denumirea producătorului KUB-Q.3D.375.R.12-K40
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Diametrul cozii 32 mm
Lungimea cozii 153 mm
Diametru de tăiere, min. 9,525 mm
Număr de muchii de tăiere, total 4
Unghi, prima etapă 140 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Denumire Inserție de tăiere K40
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 153 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol U11 93750
EAN / GTIN 4047109026964
Număr producător 1088037514
L-Număr L20010 5198
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

Burghiu cu inserție pentru D=37,5+/-0,2, tijă combinată 40x68, adâncime de găurire N=114, tăiere pe dreapta, IKZ, inserție potrivită W83 44...

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 880 37514

Din aceeași serie "KUB QUATRON" Vedeţi-le pe toate