{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddeluitgang | met koelsmeermiddeluitgang boven snijplaat | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Artikelomschrijving producent | KUB-Q.3D.375.R.12-K40 | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opnamevorm | gladde schacht | |
| Schachtdiameter | 32 mm | |
| Schachtlengte | 153 mm | |
| Snijkantdiameter, min. | 9,525 mm | |
| Aantal snijkanten, totaal | 4 | |
| Hoek, 1e trap | 140 graden | |
| Geleidingselementen | zonder geleidingselementen | |
| Aanduiding snijplaat | K40 | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Totale lengte | 153 mm | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | volboor voor snij-inzetdelen |
| Artikelnummer | U11 93750 | |
| EAN/GTIN | 4047109026964 | |
| Nummer fabrikant | 1088037514 | |
| L-nummer | L20010 5198 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |