{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel via skæreplatte | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Producentbetegnelse | KUB-Q.3D.375.R.12-K40 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Skaftdiameter DS | 32 mm | |
| Skaftlængde LS | 153 mm | |
| Skærediameter, min. Dc | 9,525 mm | |
| Antal skær, i alt | 4 | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Beskrivelse, skæreplade | K40 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde L | 153 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | U11 93750 | |
| EAN/GTIN | 4047109026964 | |
| Producentnummer | 1088037514 | |
| L-nummer | L20010 5198 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |