INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.3D.375.R.12-K40 KUB QUATRON -

Nr art.: U11 93750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego przez płytkę skrawającą
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB QUATRON
Oznaczenie producenta KUB-Q.3D.375.R.12-K40
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka 32 mm
Długość chwytu 153 mm
Min. średnica skrawania 9,525 mm
Całkowita liczba ostrzy 4
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Oznaczenie płytki skrawającej K40
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 153 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U11 93750
EAN / GTIN 4047109026964
Numer producenta 1088037514
Numer L L20010 5198
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.375.R.12-K40 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 880 37514

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB QUATRON" Zobacz wszystkie