KUB-Q.3D.375.R.12-K40 KUB QUATRON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Réf.: U11 93750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant via plaquette de coupe
Lubrifiant oui
Série KUB QUATRON
Référence fabricant KUB-Q.3D.375.R.12-K40
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Diamètre de queue 32 mm
Longueur de queue 153 mm
Diamètre des dents, min. 9,525 mm
Nombre de dents, total 4
Angle, 1er étage 140 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Désignation de la plaquette K40
Interface interface 1
Longueur totale 153 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article U11 93750
EAN / GTIN 4047109026964
Réf. fabricant 1088037514
Article hors catalogue L20010 5198
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB-Q.3D.375.R.12-K40 KUB QUATRON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 880 37514

Téléchargements et documents

De la même série "KUB QUATRON" Afficher tout