Sistema per officina ROLL RWS2.0 - set da 2,175 m con piano di lavoro in legno

Codice art.: RWS2-11BS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RWS2-11BS
EAN / GTIN 3662424174742
Codice del produttore RWS2-11BS

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di officina ROLL per ottimizzare l'officina
  • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico
  • Colore: Nero RAL 9005.

Fornitura:

  • RWS2-CHSPPBS: 2 armadietti superiori con anta
  • RWS2-MBS6TBS: Armadio base con 6 cassetti - 3 cassetti alti 60 mm / 2 cassetti alti 130 mm / 1 cassetto alto 200 mm
  • RWS2-MBSPPBS: Armadio base con 2 ante massicce
  • RWS2-DRAWERBS: Cassetto per la parte inferiore dell'armadio base
  • RWS2-PPAV1BS: 6 pannelli forati - 6x 6mm con incrementi di 12mm
  • RWS2-PB3: Piano di lavoro in legno da 2. 000mm
  • RWS2-PB3: Piano di lavoro in legno da 2. 000mmRWS2-PPAV1BS: Piano di lavoro in legno da 6mm. 000 mm
  • RWS-LIGHT: 3 lampade a LED
  • RWS-SHELFBS: 3 ripiani per pannelli forati
  • RWS2-BASEMBS: 2 set di 2 zoccoli per aumentare l'altezza del piano di lavoro
  • RWS2-TUBESBS: 3 set di montaggio - 2 binari in metallo verniciato con vernice epossidica per un montaggio rapido e semplice dei piani