{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Tasche | |
| Material | Polyester | |
| Außenmaß Breite | 510 mm | |
| Außenmaß Höhe | 200 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 270 mm | |
| Gewicht | 1,2 kg | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Ausstattung | Tragegriff; Fächer; Einsteckfach; Bandschlaufen | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Aussparungen, Fächer | 6 | |
| Anzahl Aussparungen, Einsteckfach | 18 | |
| Anzahl Aussparungen, Tragegriff | 2 | |
| Anzahl Verschlüsse | 1 | |
| Eigenschaft | wasserdicht |
| Artikelnummer | GG6046 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515050784 | |
| Herstellernummer | GG6046 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |