{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil | Gehäuse; Gummierung | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Skalierung | Millimeter | |
| Teilung | 1 mm | |
| Fehlergrenze | 1,3 mm | |
| Einheit Messbereich | Millimeter | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 5 000 mm | |
| Bandbreite | 19 mm | |
| Bandfarbe | gelb; gelb; rot; schwarz | |
| Bandmaß-Art | Rollbandmaß | |
| Gehäuse/ Rahmen Länge | 74 mm | |
| Gehäuse/ Rahmen Breite | 31 mm | |
| Gehäuse/ Rahmen Höhe | 68 mm | |
| Gehäuse/ Rahmen Farbe | gelb; schwarz | |
| Material | Kunststoff; Stahl | |
| Länge gesamt | 5 000 mm | |
| Breite gesamt | 31 mm | |
| Höhe gesamt | 68 mm | |
| rückstoßfrei | ja | |
| mit Sichtfenster | nein | |
| automatischer Bandrücklauf | ja | |
| Band-Stopp/-Arretierung | ja | |
| biegsam/ flexibel | ja | |
| mit Gürtelclip | ja | |
| Genauigkeitsklasse | EG 2 | |
| Inhalt | Set | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Bandmaß |
| Artikelnummer | GG4610 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515042758 | |
| Herstellernummer | GG4610 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |