GARANT Vap Tap Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer, für metrisches Gewinde: M3-12

Artikel-Nr.: 146955 M3-12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Serie Vap Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Vap Tap Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer M3-12
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 3 mm
Gewinde M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Steigung Gewinde 1 mm
Drallrichtung rechts
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Anschnittform B
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Durchmesser Kernloch 10,2 mm; 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 371, DIN 376
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 146955 M3-12
EAN / GTIN 4069515004732
Herstellernummer 146955 M3-12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.
Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 135805 und Kernbohrer Nr. 114580