• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatisches ESD-T-Shirt L/S Marineblau 5XL

Artikel-Nr.: AS22NVR5XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Serie -
Herstellerbezeichnung Antistatisches ESD-T-Shirt L/S
Verpackung lose
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Shirt
Internationale Größe 5XL
Konfektionsgröße DE 66
Anwendungsart Active
Passform weit
Anzahl Taschen 0 St.
Geschlecht Unisex
Armellänge Langarm
Eigenschaften antistatisch; schnell trocknend
Norm EN 61340-5-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AS22NVR5XL
EAN / GTIN 5036108463268
Herstellernummer AS22NVR5XL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses antistatische ESD-Langarm-T-Shirt ist leicht und bequem
  • Der hohe Baumwollanteil macht es ideal für warme Umgebungen und EPA-Bereiche, in denen elektrostatische Beständigkeit erforderlich ist
  • Die Carbonfaser-Rippung verleiht dem Shirt ein elegantes, schützendes und funktionelles Finish
  • Die eingewebte Carbonfaser bietet hervorragenden antistatischen Schutz
  • Erhältlich in vielen Größen und Farben

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Grosszügige Passform
  • Leicht und bequem
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Gerippter Kragen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
  • Verbesserte Passform
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Neue Farben

Aus der gleichen Serie "-" Alle ansehen

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb