• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatische ESD-Laborjacke, Marineblau, XL

Artikel-Nr.: AS18NVRXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Temperatur, Maschinenwäsche 60 °C
Serie -
Herstellerbezeichnung Antistatische ESD-Laborjacke
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Kohlefaser
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Active
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche vorne
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Internationale Größe, Unisex XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf; Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften antistatisch; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex
Norm EN 61340-5-1
Schutzkategorie I

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AS18NVRXL
EAN / GTIN 5036108459100
Herstellernummer AS18NVRXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese antistatische Jacke ist ideal für Umgebungen, in denen elektrostatische Beständigkeit erforderlich ist
  • Entwickelt für Sicherheit und Komfort
  • Zu den Merkmalen gehören verdeckte Druckknöpfe vorne, zwei aufgesetzte Taschen unten, eine Brusttasche und verstellbare Bündchen

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • 1 Tasche für Stifte
  • 2 Seitentaschen
  • Leicht
  • CE zertifiziert
  • Maschinenwaschbar bei 60 ° C
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb