Montage-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 8

Artikel-Nr.: 954847 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 8
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 0,462 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954847 8
EAN / GTIN 2050002004429
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954847: 1 St.
GARANT Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713440 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Pinzette spitz Nr. 727520 Gr. N: 1 St.
HOLEX Pinzette abgewinkelt Nr. 727600 Gr. N: 1 St.
HOLEX Montage-Klemmzange Nr. 727950 Gr. 200: 1 St.
PB SWISS TOOLS Pick-Sortiment 5-teilig Nr. 727990 Gr. 5: 1 St.