Montage-Klemmzange mit Rastenklemme, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 727950 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
455 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Backenlänge 50 mm
Produktart Klemmzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Herstellernummer 727950 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders langen, schlanken Backen, deren Enden abgewinkelt bzw. gebogen sind. Schenkel mit Scherengriffen und Rastenklemme. Greifflächen gezahnt.
Backenenden 90° abgewinkelt, Greifflächen mit Kreuzprisma.

Verwendung:

Diese Zange dient zum selbsttätigen Festhalten kleiner Teile und Drähte, so dass z. B. beim Löten beide Hände zum Arbeiten frei sind.

Werkstoff:

Nichtrostender Stahl.