Pinzette mit schmaler Spitze abgewinkelt, 150 mm, Form 22b, Werkstoff: N

Artikel-Nr.: 727600 N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 637 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Spezialstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Spezialstahl
Länge 150 mm
Spitzen-Eigenschaft schmal / abgewinkelt, innen gerieft
Spitzenform 22b
Oberfläche Pinzette vernickelt
Spitze auswechselbar nein
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727600 N
EAN / GTIN 4045197993106
Herstellernummer 727600 N
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innen gerieft.
Aus Spezialstahl, vernickelt (Nr. 727520; 727560 schwarz lackiert).