Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 37

Artikel-Nr.: 953741 37
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 37 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 37
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 2,211 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953741 37
EAN / GTIN 2050002004276
Herstellernummer 953741 37
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953741: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 637125 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.
GARANT Schraubendreher-Einsatz für Torx® Nr. 637560 Gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: je 1 St.
GARANT 6-kant Schraubendreher Einsatz Nr. 637629 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 635025 Gr. 3/8: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 635429 Gr. 75; 125; 240: je 1 St.
GARANT Quergriff Nr. 635729 Gr. 200: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 636229 Gr. 3/8: 1 St.