Quergriff, 3/8 Zoll, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 635729 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 707 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
ganze Länge 200 mm
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635729 200
EAN / GTIN 4062406060916
Herstellernummer 635729 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit verschiebbarem Gleitkopf.

Norm:

DIN 3122-A 10
Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.