Kardangelenk, 3/8 Zoll, Typ: 3/8

Artikel-Nr.: 636229 3/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 415 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
ganze Länge 52 mm
mit QuickRelease nein
Produktart Kardangelenk

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 636229 3/8
EAN / GTIN 4062406064426
Herstellernummer 636229 3/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenvierkante nach DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-C 10

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.