• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Kabelwanne, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 929050 1000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multi Top
Herstellerbezeichnung Multi Top Kabelwanne
Höhe 50 mm
Tiefe 200 mm
Material Blech; Stahl
Produktart Kabelkanal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929050 1000
EAN / GTIN 4069515066853
Herstellernummer 929050 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kabelwanne in stabiler Stahlblech-Ausführung. Mit allseitigen Kabelauslässen für freie Kabelführung und Reihenaufstellung.

Passend für:

Multi Top Mediensäulen.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb