• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Ready-to-Use Modul, Modulart: DE

Artikel-Nr.: 928930 DE
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
GST-Stecksystem ja
Leistungsaufnahme 3 600 W
Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie Multi Top
Herstellerbezeichnung Multi Top Ready-to-Use Modul
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau
Steckdose Typ F
Anzahl, Steckdose 3
Nennspannung, Steckdose 250 V
Nennstrom, Steckdose 16 A
Produktart Energiemodul
Anwendungsbereich Innenbereich
Art Anschluss Steckdose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928930 DE
EAN / GTIN 4069515057707
Herstellernummer 928930 DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ready-to-Use Module für den Einbau in Mediensäulen. Ein Ready-to-Use Modul benötigt 3 Modulplätze in den Mediensäulen. Gekapselte Energiemodule werden über Wieland-Stecksystem angeschlossen. Es dürfen maximal 2 Ready-to-Use Module über den Verteiler Nr. 928936 1+3 zusammen angeschlossen werden.

Verwendung:

Folgend sind die Ausführungen unserer Steckdosen mit dem jeweiligen Stecker-Typ beschrieben.
Verwendung in anderen Ländern kann durch den Stecker-Typ ermittelt werden.
Deutschland / DE: Typ F
Schweiz / CH: Typ J
Italien / IT: Typ L
Frankreich / FR: Typ E
England / GB: Typ G
USA / US: Typ B

Passend für:

Multi Top Mediensäulen.

Lieferumfang:

Steckdosen und USB-Anschluss mit Klappdeckeln. EIN/AUS-Schalter ohne Klappdeckel. Modul mit Verbinder für den Einbau in Mediensäulen.

Lackierung:

Kunststoff anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

  • Ein Ready-to-Use Modul benötigt 3 Modulplätze. Die verbleibenden Modulplätze müssen mit weiteren Modulen oder Blenden Nr. 928926 oder Nr. 928927 aufgefüllt werden.
  • Die maximale Ausgangsleistung pro Anschlusskabel Nr. 928935 darf 3,6 KW nicht überschreiten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit