{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Multi Top | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | schwarz | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl, Steckdose | 1 | |
| Nennspannung, Steckdose | 250 V | |
| Nennstrom, Steckdose | 16 A | |
| Produktart | Energiemodul | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Art Anschluss | Steckdose |
| Artikelnummer | 928970 DE | |
| EAN / GTIN | 4008224698061 | |
| Herstellernummer | 961001001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/ |