• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Ablageboden Tiefe 200 mm, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 929250 1000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016; RAL 7035
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Anthrazitgrau; Lichtgrau
Serie Multi Top
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Einhängekonsole
beschriebenes Teil, Lichtgrau Ablageboden
Herstellerbezeichnung Multi Top Ablageboden Tiefe 200 mm, passend für Typ: 1000
Material Stahlblech
Farbe grau
Tiefenverstellbar ja
Tiefe 200 mm
Nutzbreite 694 mm
Nutztiefe 200 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 17,5 Grad; 32,5 Grad
Einbauhöhe 80 mm
Fachboden Ausführung Abkantungen; Abrollrand
Anzahl Abrollränder 3 St.
Abkantungen vorne
Höhe Abrollrand 34 mm
Tragfähigkeit 25 kg
Produktart Ablageboden
Gewicht 3,2 kg
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929250 1000
EAN / GTIN 4069515067829
Herstellernummer 929250 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ablageboden aus Stahlblech, mit Abrollrand (Höhe 34 mm) an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. 4 Montagemöglichkeiten: mit Abkantung nach unten oder oben, oder mit Abrollrand nach vorne oder hinten. In der Tiefe verstellbar. Arretierung waagrecht oder schräg mit 17,5° und 32,5° möglich.

Passend für:

Multi Top Mediensäulen.

Lieferumfang:

Inklusive Einhängekonsolen und Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Einhängekonsole anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Multi Top" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb