{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Winkel/Gehäuse | |
| Serie | Multi Top | |
| Herstellerbezeichnung | Multi Top Sichtfenster | |
| Farbe | grau; transparent | |
| Breite | 920 mm | |
| Höhe | 481 mm | |
| Produktart | Abdeckung | |
| Form | eckig | |
| Material | Polycarbonat | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Artikelnummer | 929225 1000 | |
| EAN / GTIN | 4069515068192 | |
| Herstellernummer | 929225 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |