• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Beleuchtung für Tragarme, passend für Typ: 2000

Artikel-Nr.: 929310 2000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
GST-Stecksystem ja
Leistungsaufnahme 34 W
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Gehäuse
Lichtstrom max. ϕ 3 900 lm
Abstrahlwinkel max. 100 Grad
Farbtemperatur max. 4 000 K
Serie Multi Top
Herstellerbezeichnung Multi Top Beleuchtung für Tragarme
EX-Bereich nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau
Produktart Anbauleuchte
Breite gesamt B 60 mm
Höhe gesamt H 43 mm
Länge Leuchtkörper 1 780 mm
Breite Leuchtkörper 30 mm
EX-Bereich geeignet nein
Material Stahl
Gewicht gesamt 2 700 g
Blendfrei ja
Flimmerfrei ja
Leuchtkraft verstellbar nein
Abstrahlwinkel verstellbar ja
Farbtemperatur verstellbar nein
Lichtfarbe neutralweiß
Leuchtmittel austauschbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929310 2000
EAN / GTIN 4069515068338
Herstellernummer 929310 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit in stabiler Stahlblech-Ausführung für Multi Top Tragarme. Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur 4000 K. LED-Lampe kann in der Leuchte gedreht werden, Abstrahlwinkel von 100° kann individuell angepasst werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte ausgetauscht werden. Für Netzanschluss inklusive Netzgerät und Anschlusskabel mit Wieland-Stecker. Betrieb auch mit GARANT Flex Power Nr. 957520 12V möglich. Leuchte kann über EIN/AUS-Schalter Nr. 928972 ON/OFF oder Dimmer Nr. 928972 LED geschaltet werden.

Passend für:

Multi Top Tragarme Nr. 929056.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung in Einzelteilen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Downloads & Dokumente