{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| passend für Länder | Deutschland | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Serie | Multi Top | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Blech; Kunststoff; Blech; Kunststoff | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau; silber | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl, Steckdose | 3 | |
| Produktart | Energiemodul | |
| Eigenschaften | mit Licht | |
| Material Gehäuse | Aluminium; Kunststoff; Stahlblech | |
| Breite Gehäuse | 1 000 mm | |
| Tiefe Gehäuse | 550 mm | |
| Höhe Gehäuse | 1 010 mm | |
| Art Anschluss | Steckdose |
| Artikelnummer | 928851 1000 | |
| EAN / GTIN | 4069515069083 | |
| Herstellernummer | 928851 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |