• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Beleuchtungseinheit seitlich, Leistungsaufnahme: 15W

Artikel-Nr.: 928620 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation
Länge 455 mm
Tiefe 60 mm
Einbauhöhe 120 mm
Leuchtkörper Länge 300 mm
Leuchtkörper Tiefe 30 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Leistungsaufnahme 15 W
Ein-/Aus-Schalter ja
Lichtstrom 630 lm
Anzahl Ein-/Aus-Schalter 1
LED-Technologie ja
stufenlos drehbar 180 Grad
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Anbauleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928620 15
EAN / GTIN 4062406117504
Herstellernummer 928620 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.
LED Beleuchtungseinheit zur seitlichen Befestigung am Trägersäulenaufbau. Beleuchtung kann stufenlos um 180° gedreht werden um eine optimale Ausleuchtung zu erreichen. Jede Einheit kann individuell durch integrierten Ein-/Aus-Schalter geschalten werden.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Passend für:

Trägersäule Nr. 928010, Nr. 928020, Nr. 928030 und Nr. 928075 und Nr. 928076.

Lackierung:

Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.