• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Trägersäule mit Einhängeschlitzen, Höhe: 481mm

Artikel-Nr.: 928030 481
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite 40 mm
Tiefe 100 mm
maximale Bestückung mit Lochwand 1 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071
Gewicht 3 kg
Produktart Trägersäule

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928030 481
EAN / GTIN 4062406112295
Herstellernummer 928030 481
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Montage ohne Knotenbleche.
Eck-Trägersäule mit Einhängeschlitzen im 50-mm-Raster an der Vorderseite, Gewindebuchsen und eine Bohrung ⌀ 25 mm zur Kabeldurchführung.

Passend für:

An der Eck-Trägersäule Nr. 938030 können die Ablageböden Nr. 928131928145 Gr. 1000, Multifix-Schiene Nr. 928201, 928206, 928230, 928235 Gr. 1000 angebracht werden.
Lochwände 1 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.