• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Medien-Modul für Trägersäule, Modulart: DE250V/2

Artikel-Nr.: 928460 DE250V/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Couleur RAL RAL 7035
Système d’emboîtement GST ja; ja
Tension nominale 250 V; 250 V
Intensité nominale 16 A; 16 A
Teinte, gris Gris clair
Référence fabricant Medien-Modul für Trägersäule, Modulart: DE250V/2
Zone de protection ESD (EPA) oui
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur; fonctionnement sur secteur
Couleur grau
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Epaisseur du matériau 1 mm; 1 mm
Type de prise F
Nombre, prises 2
Tension nominale, prises 250 V
Intensité nominale, prises 16 A
Type de produit modules énergie
Domaine d’utilisation intérieur
Matériau boîtier tôles d’acier; tôles d’acier
Largeur boîtier 55 mm
Hauteur boîtier 480 mm
Type de raccordement prises
Poids total 2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928460 DE250V/2
EAN / GTIN 4062406116378
Herstellernummer 928460 DE250V/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ejecución:

De chapa de acero. Para el atornillado lateral en columnas soporte.
Con dos tomas de corriente Schuko completamente cableadas.

Idóneo para:

Columnas soporte n.° 928010 (excepto tam. 200), n.° 928020, 928075 y n.° 928076.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Por cada columna soporte suelta solo se pueden colocar dos tomas de corriente.
Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.