Materialständer (Rollenbock), Typ: 1

Artikel-Nr.: 919904 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellbereich 675 mm - 1.050 mm
Rollenbreite 400 mm
Tragfähigkeit 200 kg
Gewicht 7,1 kg
Produktart Materialständer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Herstellernummer 919904 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Materialständer mit standfester 5-Fuß-Konstruktion, verzinkter Stahlrolle (⌀ 50 mm) und stufenloser Höhenverstellung.
Die Stahlrolle kann mittels Kontermuttern 25 mm abgesenkt bzw. angehoben werden, dadurch kann wahlweise mit oder ohne Seitenanschlag gearbeitet werden.

Lackierung:

Zweifarbig (lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016) pulverbeschichtet.
Andere Lackierungen sind nicht möglich.