Cuttermesser mit Zink-Druckguss-Griff mit 1 Abbrechklinge, Klingenbreite: 9mm

Artikel-Nr.: 845037 9
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 631 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge ohne Klinge 130 mm
Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen 13
Werkstoff Griff Zink-Druckguss
Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Herstellernummer 845037 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein-/ ausschiebbare Qualitätsklinge mit extremer Schärfe und hoher Standzeit in präziser Metallführung, arretiert automatisch.

Vorteil:

Zink-Druckguss-Griff: Hohe Belastbarkeit und Härte und zugleich sehr leicht. Herausragende Korrosionsbeständigkeit, nicht funkenschlagend und nicht magnetisch.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844910 Gr. 10; 844915 Gr. 10 und 844917 Gr. 10.

Hinweis:

Klingen Nr. 844916 Gr. 10 und 844918 Gr. 10 sind nicht kompatibel.