Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm „longlife“, TiN, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 844915 10
Setpreis 10 Stück (0,48 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 226 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen 13
Anzahl Klingen 10
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844915 10
EAN / GTIN 2050001962386
Herstellernummer AB10-1000(1700.0400-1000)
Hersteller/verantwortliche Person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

TiN-beschichtete Schneiden.
Die harte Klinge ‑ Lutz® longlife, mit TiN-beschichteter Schneide für geringeren Klingenverschleiß und deutlich längere Lebensdauer. Je nach Schneidgut wird eine 2 − 8fache Standzeit erreicht.

Passend für:

Cuttermesser Nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 844975; 845037.