Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm, 30°-Spitze „multisharp“, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 844918 10
Setpreis 10 Stück (0,46 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 930 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 73 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen 7
Anzahl Klingen 10
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844918 10
EAN / GTIN 2050001962416
Herstellernummer 1736-AB102-S26493
Hersteller/verantwortliche Person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Extra feiner und ultra scharfer Klingenschliff.
Spitze 30°-Klinge, 7-stufig − für feine, saubere Schnitte.
Die schwarze Klinge ‑ Lutz® multisharp, Premium gehärtete Klingen mit ultrascharfem Klingenschliff.

Passend für:

Cuttermesser Nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 844960 jeweils Gr. 9.