{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifmittel Länge | 10 000 mm | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fächerschleifwalze | |
| geeignet für Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei) | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 7100182527 | |
| EAN / GTIN | 68410001133852 | |
| Herstellernummer | 7100182527 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |