{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch-Brite™ Wear Resistant | |
| Herstellerbezeichnung | Wear Resistant Handpad WR-SH | |
| Verpackung | lose | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Antriebsmaschine | Sonstige | |
| Aufnahme | Klett | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifschwamm | |
| geeignet für Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Holz; Kunststoffe | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 7100182423 | |
| EAN / GTIN | 54001895749785 | |
| Herstellernummer | 7100182423 | |
| L-Nummer | L01130 104938 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |