3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3870, Schwarz, 15,9 mm x 41 m, 6.1 mm
Produktdetails
Identifikation & Klassifikation
| Artikelnummer | 7100214419 | |
| EAN / GTIN | 04054596739581 | |
| Herstellernummer | 7100214419 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Beschreibung
Beschreibung:
Wiederholtes Öffnen und Schließen zur Repositionierung: Unser bemerkenswerter 3M™ Dual Lock™ flexibler Druckverschluss SJ3870 bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit. Die Pilzköpfe gleiten sanft übereinander, bevor sie durch Druck ineinander verankert werden, um ein robustes Verschlussmittel zu schaffen. Nach dem Zusammenfügen bleibt das Befestigungsband verborgen und ermöglicht eine ebene Oberfläche für ein glattes, sauberes Erscheinungsbild. Das Polyolefin-Befestigungsband mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm². Dadurch kann der Benutzer je nach Anwendung die passende Zugfestigkeit wählen.
Geeignete Anwendungsgebiete: allgemeine Industrie, Transportwesen, Spezialfahrzeuge, Medizin, Militär, Verpackung, Point-of-Purchase-Werbelösungen, Ausstellungen, Elektronik, Bauwesen, Möbel sowie Wartung, Reparatur und Instandhaltung (MRO).
Die glatte Rückseite dieses flexiblen Druckverschlusses verfügt über einen modifizierten Acrylklebstoff mit sehr guter Haftung auf vielen Kunststoffmaterialien (Polyethylen, Acryl, Polycarbonat und ABS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie ohne oder mit nur geringer Oberflächenvorbehandlung.
Hörbares Einrasten
„Eingerastet!“ ist wohl das Wort, dass die Produkte unserer umfangreichen 3M Dual Lock™ Reihe am besten beschreibt. So funktioniert das Design: Die Pilzköpfe zweier Teile eines 3M™ Dual Lock™ flexiblen Druckverschlusses gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Nach dem Zusammenfügen gegenüberliegender Pilzköpfe ordnen sich diese zurück in ihre ursprüngliche Position und rasten in den gegenüberliegenden Köpfen ein. Durch ein hörbares Einrasten wird signalisiert, dass der Verschluss befestigt ist. Dieses Verschlussmittel bietet Haltekraft vergleichbar mit Schrauben oder Nieten. Der Verschluss lässt sich aber zur Repositionierung mühelos wieder öffnen. 3M Dual Lock flexible Druckverschlüsse werden vielfach eingesetzt im Transportwesen, der Elektronik, Geschäftsausrüstung, Maschinenindustrie, Medizin sowie für Beschilderungs- und Displaylösungen.
Verzicht auf Schrauben
Starke Befestigung und gleichzeitig müheloses Entfernen. Ziehen Sie den Verschluss einfach auseinander, um ihn zu lösen und woanders anzubringen. Dieses Produkt bietet einen starken, verborgenen Verschluss für zahlreiche Öffnen-Schließen-Zyklen, sodass Sie auf Schrauben, Nieten, Haken, Bolzen, Reißverschlüsse und andere unschöne Befestigungsmethoden verzichten können. Kurz gesagt – dieses Befestigungsband ist eine ästhetisch ansprechende Wahl ohne Kompromisse in Sachen Haltekraft. In der Tat ist die Zugfestigkeit von SJ3870 fünfmal höher als bei 3M™ Haken- und Schlaufenbändern in vergleichbaren Anwendungen. In vielen Fällen spart dieses Verschlussmittel auch Geld, da weniger Befestigungsmaterial benötigt wird. Darüber hinaus ist es nicht nötig, Löcher zu bohren, die einen Teil oder das gesamte Objekt beeinträchtigen könnten. Es ist auch kein Werkzeug erforderlich, um den flexiblen Druckverschluss zu verbinden und wieder zu trennen.
Mehr Optionen zur Sicherung, Befestigung und Verbindung von Oberflächen: 3M Dual Lock flexible Druckverschlüsse ermöglicht schnelle Befestigung und hohe Haltekraft mit einfacher Trennung wie bei einem Reißverschluss. Dank funktioneller Flexibilität, überlegener Ästhetik, geringem Gewicht und Einsparungen bei Arbeits- und Montagekosten sind die innovativen 3M Befestigungsprodukte eine beliebte und effektive Lösung.
Vorteil:
- Dank der Befestigung durch Einrasten sind keine Schrauben, Nägel, Druckknöpfe oder Nieten mehr erforderlich
- Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Haken- und Schlaufenbändern
- Langlebigkeit – Bis zu 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen bis zum Verlust von 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit
- Hervorragende thermische Beständigkeit bei Temperaturen bis 82 °C
- Schwarze ineinandergreifende pilzförmige Köpfe (40 Köpfe pro cm²)
- Feuchtigkeits- und UV-beständig
- Dämpft Vibrationen
- Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet
Empfehlung:
- Zur Befestigung von Blenden und Abdeckplatten
- Beschilderung von Innenräumen
- Dekorelemente
- Bürotrennwände
- Zum Anbringen von Grafiken
- Revisionsklappen
- Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum)
- L-Profile, repositionierbare Regalbretter
- Zum Aufhängen von Beschilderungen