{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Cushion-Mount™ Plus | |
| Herstellerbezeichnung | E1020H | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | weiß | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | PE-Schaum | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Montage | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; vibrationsdämpfend | |
| Länge L | 5 m | |
| Breite B | 457 mm | |
| Stärke S | 0,51 mm |
| Artikelnummer | 7000115867 | |
| EAN / GTIN | 00021200557965 | |
| Herstellernummer | 7000115867 | |
| L-Nummer | L01310 980 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |