Textil Werkzeugrucksack, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692267 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Außenmaß Länge 320 mm
Außenmaß Breite 175 mm
Außenmaß Höhe 415 mm
Gewicht 2,3 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746
Herstellernummer 692267 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Praktischer Rucksack für den Transport und die Aufbewahrung von Werkzeugen. Die verstellbaren und rutschfesten Schultergurte mit Polster in Kombination mit dem Beckengurt und Rückenpolster sorgen dabei für angenehmen Tragekomfort. Mit Tragegriff, Reißverschluss und Standfüßen.
Innen: Mit 1 herausnehmbarer Werkzeugtafel. Insgesamt 2 Dokumententaschen, 16 Einsteckfächern und 5 Klettverschlusslaschen.
Außen: 1 kleine Vordertasche mit Reißverschluss und 2 mit Klettverschluss. Zudem 2 seitliche Einsteckfächer.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.